オーティス
オートLキャッチャー
寸法L(mm)
40
内容量
1個
全7種類を絞り込む
色
選択してください
くろ
しんちゃ
シルバー
パールグレー
ミルクホワイト
適合サイズ
樋:60
樋:74
樋:75
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
色
適合サイズ
材種
表面仕上げ
適合メーカー
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50071956
AA6232260
シルバー
樋:60
貝:1.6×13mm、足:2.7×13mm
亜鉛メッキ
エスロン・パナソニック・トヨ・三菱
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50072909
AA6232274
シルバー
樋:74
貝:1.6×13mm、足:2.7×13mm
亜鉛メッキ
エスロン・タキロン・三菱
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
30日以内出荷
返品不可
50072918
AA6232275
シルバー
樋:75
貝:1.6×13mm、足:2.7×13mm
亜鉛メッキ
パナソニック・トヨ
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50072927
AC6232260S
しんちゃ
樋:60
貝:1.6×13mm、足:3.0×13mm
しんちゃ
パナソニック・トヨ
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
5日以内出荷
返品不可
50072936
AC6232260K
くろ
樋:60
貝:1.6×13mm、足:3.0×13mm
くろ
パナソニック・トヨ・三菱
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
6日以内出荷
返品不可
50072945
AC6232260H
ミルクホワイト
樋:60
貝:1.6×13mm、足:3.0×13mm
ミルクホワイト
エスロン・パナソニック・トヨ・三菱
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50073548
AC6232260P
パールグレー
樋:60
貝:1.6×13mm、足:3.0×13mm
パールグレー
エスロン・パナソニック・トヨ・三菱
オープン
¥
249
¥
274
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください