オーティス
一八くん 打込 水下同じ
色
ダークブラウン
寸法L(mm)
180
適合サイズ
樋:120
材種
貝:1.2×18mm、足:丸5.0mm
表面仕上げ
ダークブラウン
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50073469
AC5351035D
オープン
¥
249
¥
274
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください