オーティス
ステンレス オート鍔付き足 1ツ穴用
色
シルバー
材種
貝:3.0×32mm、足:W3/8mm
表面仕上げ
SUS304素地
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50067126
AB7951030
30
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50067135
AB7951040
40
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
6日以内出荷
返品不可
50067528
AB7951050
50
オープン
¥
829
¥
912
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください