ステンレス 内吊タイプ バネ式吊金具 88用

ステンレス 内吊タイプ バネ式吊金具 88用 - オーティスステンレス 内吊タイプ バネ式吊金具 88用 - オーティスステンレス 内吊タイプ バネ式吊金具 88用 - オーティスステンレス 内吊タイプ バネ式吊金具 88用 - オーティスステンレス 内吊タイプ バネ式吊金具 88用 - オーティスステンレス 内吊タイプ バネ式吊金具 88用 - オーティス
シルバー寸法L(mm)170表面仕上げSUS304素地適合メーカーパナソニック内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合サイズ
材種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50065480AFS84311130樋:前高130W貝:2.0×37mm、足:BT.W3/8mm
オープン
1,488
1,637(税込)
4日以内出荷
返品不可
50066950AFS84411200樋:前高200W貝:2.0×47mm、足:BT.W3/8mm
オープン
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
50067345AFS84311165樋:前高165W貝:2.0×37mm、足:BT.W3/8mm
オープン
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

雨どい」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする