オーティス
ツメ付 横打
寸法L(mm)
150
材種
貝:3.0×13mm
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
適合サイズ
表面仕上げ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50072340
AC1710004K
くろ
樋:105
くろ
オープン
¥
209
¥
230
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50072805
AC1710005S
しんちゃ
樋:120
しんちゃ
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください