オーティス
ステンレス バンド足 T足 4型
色
シルバー
表面仕上げ
SUS304素地
内容量
1個
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材種
寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50066575
AB7234090
貝:2.5×19mm
90
オープン
¥
779
¥
857
(税込)
30日以内出荷
返品不可
50066584
AB7234100
貝:2.5×19mm
100
オープン
¥
779
¥
857
(税込)
32日以内出荷
返品不可
50067309
AB7244060
貝:3.0×25mm
60
オープン
¥
559
¥
615
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50067835
AB7244050
貝:3.0×25mm
50
オープン
¥
589
¥
648
(税込)
6日以内出荷
返品不可
50068989
AB7234050
貝:2.5×19mm
50
オープン
¥
639
¥
703
(税込)
32日以内出荷
返品不可
50068998
AB7244070
貝:3.0×25mm
70
オープン
¥
639
¥
703
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50069007
AB7244080
貝:3.0×25mm
80
オープン
¥
639
¥
703
(税込)
6日以内出荷
返品不可
50069305
AB7244120
貝:3.0×25mm
120
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
5日以内出荷
返品不可
50069917
AB7234060
貝:2.5×19mm
60
オープン
¥
659
¥
725
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50070994
AB7234070
貝:2.5×19mm
70
オープン
¥
689
¥
758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50071010
AB7234080
貝:2.5×19mm
80
オープン
¥
689
¥
758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50071019
AB7244090
貝:3.0×25mm
90
オープン
¥
689
¥
758
(税込)
6日以内出荷
返品不可
50071028
AB7244100
貝:3.0×25mm
100
オープン
¥
689
¥
758
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください