ステンレス オートSヨコロック自在吊 正面打 下向

ステンレス オートSヨコロック自在吊 正面打 下向 - オーティスステンレス オートSヨコロック自在吊 正面打 下向 - オーティスステンレス オートSヨコロック自在吊 正面打 下向 - オーティスステンレス オートSヨコロック自在吊 正面打 下向 - オーティスステンレス オートSヨコロック自在吊 正面打 下向 - オーティスステンレス オートSヨコロック自在吊 正面打 下向 - オーティスステンレス オートSヨコロック自在吊 正面打 下向 - オーティスステンレス オートSヨコロック自在吊 正面打 下向 - オーティス
シルバー適合サイズ樋:U105/X70U/P・75材種貝:1.0×30mm、足:3.0×13mm表面仕上げSUS304素地適合メーカーパナソニック・エスロン・三菱内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
勾配
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50069436AFS2810105A10~45なし
オープン
389
428(税込)
4日以内出荷
返品不可
50069445AFS2810105B145~75なし
オープン
389
428(税込)
4日以内出荷
返品不可
50069454AFS2814105A10~454寸
オープン
389
428(税込)
4日以内出荷
返品不可
50069470AFS2814105B145~754寸
オープン
389
428(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

雨どい」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする