オーティス
内吊タイプ ターキー 吊金具 150用
色
シルバー
寸法L(mm)
270
材種
貝:2.0×37mm、足:BT.W3/8mm
表面仕上げ
亜鉛メッキ
適合メーカー
パナソニック
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50065394
AF84312130
樋:前高130W
オープン
¥
789
¥
868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50068946
AF84312165
樋:前高165W
オープン
¥
889
¥
978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50070206
AF84412200
樋:前高200W
オープン
¥
1,188
¥
1,307
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください