曜日別特売

ステンレス パチン控金

ステンレス パチン控金 - オーティスステンレス パチン控金 - オーティスステンレス パチン控金 - オーティスステンレス パチン控金 - オーティスステンレス パチン控金 - オーティスステンレス パチン控金 - オーティスステンレス パチン控金 - オーティスステンレス パチン控金 - オーティス
寸法L(mm)80材種貝:1.5×13mm、足:丸4.5mm内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合サイズ
表面仕上げ
適合メーカー
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50066338AB6336060Bブロンズ樋:60ブロンズパナソニック・トヨ
オープン
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
50066347AB6336075Bブロンズ樋:75ブロンズパナソニック・トヨ
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
50068316AB6336059シルバー樋:59SUS304素地エスロン・三菱
オープン
599
659(税込)
4日以内出荷
返品不可
50068325AB6336060シルバー樋:60SUS304素地パナソニック・トヨ
オープン
599
659(税込)
4日以内出荷
返品不可
50071834AB6336074シルバー樋:74SUS304素地エスロン・三菱.タキロン
オープン
709
780(税込)
4日以内出荷
返品不可
50071850AB6336075シルバー樋:75SUS304素地パナソニック・トヨ
オープン
709
780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

雨どい」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする