オーティス
ステンレス オート鍔付き足
色
シルバー
材種
貝:3.0×32mm、足:W3/8mm
表面仕上げ
SUS304素地
内容量
1個
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50065918
AB7751060
60
オープン
¥
549
¥
604
(税込)
6日以内出荷
返品不可
50065927
AB7751180
180
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50067519
AB7751110
110
オープン
¥
829
¥
912
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50067668
AB7751200
200
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50068657
AB7751070
70
オープン
¥
609
¥
670
(税込)
6日以内出荷
返品不可
50068666
AB7751080
80
オープン
¥
609
¥
670
(税込)
6日以内出荷
返品不可
50068824
AB7751120
120
オープン
¥
879
¥
967
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50069944
AB7751090
90
オープン
¥
659
¥
725
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50069960
AB7751100
100
オープン
¥
659
¥
725
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50071606
AB7751150
150
オープン
¥
959
¥
1,055
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください