オーティス
ステンレス ガルつかみ 這戸樋平瓦用
色
シルバー
寸法L(mm)
150
適合サイズ
樋:60
材種
貝:1.0×17mm、足:1.2×12mm
表面仕上げ
SUS304素地
適合メーカー
エスロン・パナソニック・トヨ・三菱
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50071825
AB6117860
オープン
¥
709
¥
780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください