オーティス
ステンレス 角ガルつかみ
寸法L(mm)
80
材種
貝:0.8×18mm、足:丸4.5mm
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
適合サイズ
表面仕上げ
適合メーカー
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50070170
AB6471030
シルバー
樋:S30・Y60
SUS304素地
エスロン・パナソニック
オープン
¥
409
¥
450
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50070958
AB6471030K
くろ
樋:S30・Y60
くろ
エスロン・パナソニック
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50072690
AB6471030M
モダンベージュ
樋:S30・Y60
モダンベージュ
エスロン・パナソニック
オープン
¥
479
¥
527
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50072699
AB6471030H
ミルクホワイト
樋:S30・Y60
ミルクホワイト
エスロン・パナソニック
オープン
¥
479
¥
527
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50072708
AB6471030S
しんちゃ
樋:S30・Y60
しんちゃ
エスロン・パナソニック
オープン
¥
479
¥
527
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50072717
AB6471030P
パールグレー
樋:S30・Y60
パールグレー
エスロン・パナソニック
オープン
¥
479
¥
527
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50072726
AB6471030R
オークブラウン
樋:S30・Y60
オークブラウン
エスロン・パナソニック
オープン
¥
479
¥
527
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50072735
AB6471060D
ダークブラウン
樋:Y60
ダークブラウン
エスロン
オープン
¥
479
¥
527
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50072744
AB6471060G
ダークグレー
樋:Y60
ダークグレー
エスロン
オープン
¥
479
¥
527
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください