オーティス
W-30 道三 丸ツル首 5丁流
色
シルバー
材種
貝:1.0×30mm、足:丸7.5mm
表面仕上げ
亜鉛メッキ
内容量
1セット
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50066198
AA3670024
樋:105
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50066207
AA3670025
樋:120
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください