オーティス
這戸樋平瓦用ガルつかみ
寸法L(mm)
150
適合サイズ
樋:60
材種
貝:0.8×18mm、足:ステン1.2×12mm
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
表面仕上げ
適合メーカー
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50066259
AC6117860S
しんちゃ
しんちゃ
パナソニック・トヨ
オープン
¥
269
¥
296
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50066268
AC6117860K
くろ
くろ
パナソニック・トヨ・三菱
オープン
¥
269
¥
296
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください