オーティス
連 自在軒曲 出60
寸法H(mm)
35~
115
色
シルバー
寸法L(mm)
60
材種
貝:2.7×19mm
表面仕上げ
亜鉛メッキ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合サイズ
適合メーカー
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50069890
AD91118200
樋:V200
エスロン
オープン
¥
659
¥
725
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50070486
AH91118120
樋:M120
トヨ
オープン
¥
929
¥
1,022
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください