オーティス
ステンレス バンド足 たて付きL足
色
シルバー
材種
貝:3.0×32mm、足:2.5×19mm
表面仕上げ
SUS304素地
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50066636
AB7755070
70
オープン
¥
779
¥
857
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50066645
AB7755080
80
オープン
¥
779
¥
857
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50067555
AB7755090
90
オープン
¥
829
¥
912
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50067564
AB7755100
100
オープン
¥
829
¥
912
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50071798
AB7755060
60
オープン
¥
709
¥
780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください