オーティス
ステンレス SPタイプ ガルつかみ
寸法L(mm)
80
適合サイズ
樋:60
材種
貝:1.0×15mm、足:丸4.5mm
内容量
1個
全7種類を絞り込む
色
選択してください
くろ
しんちゃ
オークブラウン
シルバー
パールグレー
ミルクホワイト
モダンベージュ
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
色
表面仕上げ
適合メーカー
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50066304
AB6101060
シルバー
SUS304素地
エスロン・パナソニック・トヨ・三菱
オープン
¥
379
¥
417
(税込)
9日以内出荷
返品不可
50070897
AB6101060S
しんちゃ
しんちゃ
パナソニック・トヨ
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
5日以内出荷
返品不可
50070906
AB6101060K
くろ
くろ
パナソニック・トヨ・三菱
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50070915
AB6101060H
ミルクホワイト
ミルクホワイト
エスロン・パナソニック・トヨ・三菱
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50070924
AB6101060M
モダンベージュ
モダンベージュ
エスロン・パナソニック・トヨ・三菱
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50070940
AB6101060P
パールグレー
パールグレー
エスロン・パナソニック・トヨ・三菱
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50070949
AB6101060R
オークブラウン
オークブラウン
エスロン・パナソニック・トヨ・三菱
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください