オーティス
ターキー 吊金具 150用
色
シルバー
寸法L(mm)
270
表面仕上げ
亜鉛メッキ
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合サイズ
材種
適合メーカー
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50065455
AE83212150
樋:L150
貝:3.2×25mm、足:BT、W3/8mm
三菱
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50067485
AD83312200
樋:V200
貝:2.0×37mm、足:BT、W3/8mm
エスロン
オープン
¥
829
¥
912
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50067494
AH83312120
樋:M120
貝:3.2×32mm、足:BT、W3/8mm
トヨ
オープン
¥
829
¥
912
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50067634
AE83212120
樋:L120
貝:3.2×25mm、足:BT、W3/8mm
三菱
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50070215
AD83412500
樋:V500
貝:2.0×47mm、足:BT、W3/8mm
エスロン
オープン
¥
1,188
¥
1,307
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50070538
AD83312300
樋:V300
貝:2.0×37mm、足:BT、W3/8mm
エスロン
オープン
¥
929
¥
1,022
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50070547
AH83312150
樋:M120
貝:3.2×32mm、足:BT、W3/8mm
トヨ
オープン
¥
929
¥
1,022
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください