オーティス
T字デンデン 角ガルつかみ
寸法L(mm)
45
材種
貝:0.8×18mm、足:3.0×16mm
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
適合サイズ
表面仕上げ
適合メーカー
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50070100
AC6473330S
しんちゃ
樋:S30
しんちゃ
パナソニック
オープン
¥
409
¥
450
(税込)
6日以内出荷
返品不可
50070109
AC6473330K
くろ
樋:S30
くろ
パナソニック
オープン
¥
409
¥
450
(税込)
11日以内出荷
返品不可
50070118
AC6473330P
パールグレー
樋:S30・Y60
パールグレー
エスロン・パナソニック
オープン
¥
409
¥
450
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50070127
AC6473330H
ミルクホワイト
樋:S30・Y60
ミルクホワイト
エスロン・パナソニック
オープン
¥
409
¥
450
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50070136
AC6473330R
オークブラウン
樋:S30・Y60
オークブラウン
エスロン・パナソニック
オープン
¥
409
¥
450
(税込)
6日以内出荷
返品不可
50070145
AC6473330M
モダンベージュ
樋:S30・Y60
モダンベージュ
エスロン・パナソニック
オープン
¥
409
¥
450
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50072254
AC6473330W
ウッディーグリーン
樋:S30・Y60
ウッディーグリーン
エスロン・パナソニック
オープン
¥
459
¥
505
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください