オーティス
ツメ付 角足打込 水中
材種
貝:2.2×13mm、足:角4.8mm
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
寸法L(mm)
適合サイズ
表面仕上げ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50066390
AC5542004S
しんちゃ
150
樋:105
しんちゃ
オープン
¥
259
¥
285
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50066828
AC5542004K
くろ
150
樋:105
くろ
オープン
¥
279
¥
307
(税込)
22日以内出荷
返品不可
50066837
AC5542033S
しんちゃ
180
樋:100
しんちゃ
オープン
¥
279
¥
307
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50071439
AA5542033
シルバー
180
樋:100
亜鉛メッキ
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください