オーティス
ターキー 吊金具 88用
色
シルバー
寸法L(mm)
170
表面仕上げ
亜鉛メッキ
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合サイズ
材種
適合メーカー
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50065428
AD83311200
樋:V200
貝:2.0×37mm、足:BT、W3/8mm
エスロン
オープン
¥
769
¥
846
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50065437
AE83211120
樋:L120
貝:3.2×25mm、足:BT、W3/8mm
三菱
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50065446
AD83411500
樋:V500
貝:2.0×47mm、足:BT、W3/8mm
エスロン
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50067056
AH83311120
樋:M120
貝:3.2×32mm、足:BT、W3/8mm
トヨ
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50069244
AD83311300
樋:V300
貝:2.0×37mm、足:BT、W3/8mm
エスロン
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50069260
AH83311150
樋:M120
貝:3.2×32mm、足:BT、W3/8mm
トヨ
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50070224
AE83211150
樋:L150
貝:3.2×25mm、足:BT、W3/8mm
三菱
オープン
¥
1,188
¥
1,307
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください