オーティス
ニュー連 正面打 勾配なし
色
シルバー
表面仕上げ
亜鉛メッキ
適合メーカー
パナソニック
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
適合サイズ
材種
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50065340
AF71501651
15
樋:前高165W
貝:4.2×19mm
オープン
¥
869
¥
956
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50067284
AF71501301
15
樋:前高130W
貝:2.7×19mm、足:4.2×19mm
オープン
¥
559
¥
615
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50067774
AF71501303
30
樋:前高130W
貝:2.7×19mm、足:4.2×19mm
オープン
¥
589
¥
648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50067790
AF71501304
45
樋:前高130W
貝:2.7×19mm、足:4.2×19mm
オープン
¥
589
¥
648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50069190
AF71501653
30
樋:前高165W
貝:4.2×19mm
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50069199
AF71501654
45
樋:前高165W
貝:4.2×19mm
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください