オーティス
回転バンド ミリネジ
色
シルバー
材種
貝:2.7×16mm、足:M6mm
表面仕上げ
亜鉛メッキ
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50068605
AA7122060
樋:60
オープン
¥
609
¥
670
(税込)
30日以内出荷
返品不可
50068849
AA7122075
樋:75
オープン
¥
629
¥
692
(税込)
6日以内出荷
返品不可
50069908
AA7122089
樋:89
オープン
¥
659
¥
725
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください