オーティス
Sタイプ ステンレス 北陸型正面打 下向 勾配なし
色
シルバー
適合サイズ
樋:正105
材種
貝:4.0×13mm
表面仕上げ
SUS304素地
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50067878
AB2151070
0(13)
オープン
¥
589
¥
648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50067896
AB2151073
30
オープン
¥
589
¥
648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50067905
AB2151074
45
オープン
¥
589
¥
648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50067914
AB2151076
60
オープン
¥
589
¥
648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50067887
AB2151071
15
オープン
¥
589
¥
648
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください