オーティス
バンド足 L足 5型
色
シルバー
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合サイズ
材種
表面仕上げ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50065568
AA7225060
樋:60
貝:2.7×16mm
亜鉛メッキ(16巾)
オープン
¥
99
¥
109
(税込)
当日出荷
50065586
AA7275150
樋:150
貝:4.2×19mm
亜鉛メッキ(19巾)
オープン
¥
439
¥
483
(税込)
5日以内出荷
返品不可
50066505
AA7265090
樋:90
貝:4.2×16mm
亜鉛メッキ(16巾)
オープン
¥
259
¥
285
(税込)
22日以内出荷
返品不可
50066819
AA7275100
樋:100
貝:4.2×19mm
亜鉛メッキ(19巾)
オープン
¥
279
¥
307
(税込)
32日以内出荷
返品不可
50068377
AA7275120
樋:120
貝:4.2×19mm
亜鉛メッキ(19巾)
オープン
¥
349
¥
384
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50069689
AA7225080
樋:80
貝:2.7×16mm
亜鉛メッキ(16巾)
オープン
¥
139
¥
153
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50070389
AA7235080
樋:80
貝:2.7×19mm
亜鉛メッキ(19巾)
オープン
¥
159
¥
175
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50071448
AA7225090
樋:90
貝:2.7×16mm
亜鉛メッキ(16巾)
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
6日以内出荷
返品不可
50073137
AA7275080
樋:80
貝:4.2×19mm
亜鉛メッキ(19巾)
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください