外吊タイプ ターキー 吊金具 88用

外吊タイプ ターキー 吊金具 88用 - オーティス外吊タイプ ターキー 吊金具 88用 - オーティス
シルバー寸法L(mm)170適合サイズ樋:前高200W材種貝:2.0×47mm、足:BT.W3/8mm表面仕上げ亜鉛メッキ適合メーカーパナソニック内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50065358AF83411200
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

雨どい」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする