オーティス
ステンレスSP オートLガルつかみ
寸法L(mm)
40
適合サイズ
樋:60
材種
貝:1.0×15mm
表面仕上げ
SUS304素地
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
適合メーカー
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50069086
AB6102260
シルバー
エスロン・パナソニック・トヨ・三菱
オープン
¥
639
¥
703
(税込)
6日以内出荷
返品不可
50071414
AB6102260K
くろ
パナソニック・トヨ・三菱
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
8日以内出荷
返品不可
50071430
AB6102260S
しんちゃ
パナソニック・トヨ
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください