オーティス
ツメ付 瓦下横打 5丁流
寸法L(mm)
245
寸法H(mm)
22~42
内容量
1セット
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
適合サイズ
材種
表面仕上げ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50065988
AA3915073
シルバー
樋:100
貝:2.2×13mm、足:2.7×13mm
亜鉛メッキ
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50065997
AC3915074S
しんちゃ
樋:105
貝:2.2×13mm、足:3.0×13mm
しんちゃ
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50066006
AC3915074K
くろ
樋:105
貝:2.2×13mm、足:3.0×13mm
くろ
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50066679
AA3915075
シルバー
樋:120
貝:2.2×13mm、足:2.7×13mm
亜鉛メッキ
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50068885
AA3915074
シルバー
樋:105
貝:2.2×13mm、足:2.7×13mm
亜鉛メッキ
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください