オーティス
ステンレス 排管バンド足 たて付きT足
色
シルバー
材種
貝:3.0×32mm
表面仕上げ
SUS304素地
内容量
1個
全6種類を絞り込む
寸法L(mm)
選択してください
60
70
80
90
100
110
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50065979
AB7756110
110
オープン
¥
989
¥
1,088
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50066618
AB7756070
70
オープン
¥
779
¥
857
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50066627
AB7756080
80
オープン
¥
779
¥
857
(税込)
6日以内出荷
返品不可
50067537
AB7756090
90
オープン
¥
829
¥
912
(税込)
32日以内出荷
返品不可
50067546
AB7756100
100
オープン
¥
829
¥
912
(税込)
6日以内出荷
返品不可
50071789
AB7756060
60
オープン
¥
709
¥
780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください