オーティス
ツメ付正面打 勾配なし
色
シルバー
表面仕上げ
亜鉛メッキ
適合メーカー
エスロン
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
適合サイズ
材種
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50067808
AD72102000
0(10)
樋:V200
貝:2.7×19mm
オープン
取扱い終了
返品不可
50067817
AD72102001
15
樋:V200
貝:2.7×19mm
オープン
取扱い終了
返品不可
50067826
AD72102003
30
樋:V200
貝:2.7×19mm
オープン
取扱い終了
返品不可
50069226
AD72503001
15
樋:V300
貝:4.2×19mm
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください