オーティス
ステンレス バンド 3×32 リブなし 2ッ丁番 電解なし
色
シルバー
材種
貝:3.0×32mm
表面仕上げ
SUS304素地
適合メーカー
リブなし 2ッ丁番 電解なし
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50065674
AB7150089
樋:89
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50065690
AB7150114
樋:114
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください