オーティス
バンド足 ジョイストフック 電気メッキ
色
シルバー
材種
貝:4.2×16mm
表面仕上げ
電気メッキ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50069777
AA7266090
樋:90
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50072568
AA7266120
樋:120
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください