オーティス
ステンレス 外吊タイプ バネ式自在吊正面打
色
シルバー
寸法L(mm)
0~45
材種
貝:2.0×37mm、足:4.0×19mm
表面仕上げ
SUS304素地
適合メーカー
パナソニック
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合サイズ
勾配
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50069104
AFS7350130A
樋:前高130W
なし
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50069120
AFS7354130A
樋:前高130W
4寸
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50070608
AFS7350165A
樋:前高165W
なし
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50070617
AFS7354165A
樋:前高165W
4寸
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください