オーティス
ステンレス バネ式自在吊 正面打
色
シルバー
表面仕上げ
SUS304素地
内容量
1個
全8種類を絞り込む
寸法L(mm)
0~35
0~45
適合サイズ
樋:M120
樋:M150
樋:V200
樋:V300
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法L(mm)
適合サイズ
勾配
材種
適合メーカー
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50065489
AHS7350120A
0~35
樋:M120
なし
貝:1.5×35mm、足:4.0×19mm
トヨ
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50069138
ADS7350200A
0~45
樋:V200
なし
貝:2.0×37mm、足:4.0×19mm
エスロン
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50069147
ADS7354200A
0~45
樋:V200
4寸
貝:2.0×37mm、足:4.0×19mm
エスロン
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50069156
AHS7354120A
0~35
樋:M120
4寸
貝:1.5×35mm、足:4.0×19mm
トヨ
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50070644
ADS7350300A
0~45
樋:V300
なし
貝:2.0×37mm、足:4.0×19mm
エスロン
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50070660
ADS7354300A
0~45
樋:V300
4寸
貝:2.0×37mm、足:4.0×19mm
エスロン
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50070669
AHS7350150A
0~45
樋:M150
なし
貝:2.0×35mm、足:4.0×19mm
トヨ
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月中旬
50070678
AHS7354150A
0~45
樋:M150
4寸
貝:2.0×35mm、足:4.0×19mm
トヨ
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください