オーティス
ターキー 自在吊正面打
色
シルバー
表面仕上げ
亜鉛メッキ
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
適合サイズ
勾配
材種
適合メーカー
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50067975
AD7330200A
0~45
樋:V200
なし
貝:2.0×37mm、足:4.2×19mm
エスロン
オープン
¥
849
¥
934
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50067984
AD7334200A
0~45
樋:V200
4寸
貝:2.0×37mm、足:4.2×19mm
エスロン
オープン
¥
849
¥
934
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50068000
AH7330120A
0~40
樋:M120
なし
貝:3.2×32mm、足:3.2×32mm
トヨ
オープン
¥
849
¥
934
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50070520
AD7330300A
0~45
樋:V300
なし
貝:2.0×37mm、足:4.2×19mm
エスロン
オープン
¥
929
¥
1,022
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50070529
AD7334300A
0~45
樋:V300
4寸
貝:2.0×37mm、足:4.2×19mm
エスロン
オープン
¥
929
¥
1,022
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください