オーティス
ステンレス バンド 2×25 トンボタイプ リブ入り 4ッ丁番 電解なし
色
シルバー
材種
貝:2.0×25mm
表面仕上げ
SUS304素地
内容量
1個
全6種類を絞り込む
適合サイズ
選択してください
樋:60
樋:76
樋:89
樋:114
樋:140
樋:165
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
適合サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50065629
AB7148060
樋:60
オープン
¥
469
¥
516
(税込)
5日以内出荷
返品不可
50065638
AB7148076
樋:76
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
50065647
AB7148089
樋:89
オープン
¥
519
¥
571
(税込)
当日出荷
50065656
AB7148165
樋:165
オープン
¥
839
¥
923
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50067300
AB7148114
樋:114
オープン
¥
559
¥
615
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50070985
AB7148140
樋:140
オープン
¥
689
¥
758
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください