オーティス
連 自在菊水
寸法H(mm)
45~
115
色
シルバー
寸法L(mm)
122
表面仕上げ
亜鉛メッキ
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合サイズ
材種
適合メーカー
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50067476
AH91415150
樋:M150
貝:3.5×19mm
トヨ
オープン
¥
829
¥
912
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50069838
AD91115200
樋:V200
貝:2.7×19mm
エスロン
オープン
¥
659
¥
725
(税込)
6日以内出荷
返品不可
50069847
AH91115120
樋:M120
貝:2.7×19mm
トヨ
オープン
¥
659
¥
725
(税込)
6日以内出荷
返品不可
50069856
AG91115135
樋:135
貝:2.7×19mm
タキロン
オープン
¥
659
¥
725
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50071570
AD91415300
樋:V300
貝:3.5×19mm
エスロン
オープン
¥
959
¥
1,055
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください