ステンレス オート鍔付き足 ボルト20mm

ステンレス オート鍔付き足 ボルト20mm - オーティスステンレス オート鍔付き足 ボルト20mm - オーティスステンレス オート鍔付き足 ボルト20mm - オーティスステンレス オート鍔付き足 ボルト20mm - オーティスステンレス オート鍔付き足 ボルト20mm - オーティスステンレス オート鍔付き足 ボルト20mm - オーティスステンレス オート鍔付き足 ボルト20mm - オーティスステンレス オート鍔付き足 ボルト20mm - オーティス
シルバー材種貝:3.0×32mm、足:W3/8mm表面仕上げSUS304素地内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50067144AB775009090
オープン
799
879(税込)
4日以内出荷
返品不可
50067160AB7750100100
オープン
799
879(税込)
4日以内出荷
返品不可
50071116AB775006060
オープン
689
758(税込)
4日以内出荷
返品不可
50072769AB775007070
オープン
739
813(税込)
4日以内出荷
返品不可
50072778AB775008080
オープン
739
813(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

雨どい」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする