オーティス
ターキー式吊金具(折版・谷用) 150用
色
シルバー
寸法L(mm)
270
表面仕上げ
亜鉛メッキ
内容量
1個
全8種類を絞り込む
適合サイズ
選択してください
樋:150Ⅰ・Ⅱ/折版150
樋:200Ⅰ
樋:U150
樋:折版150
樋:旧P150/旧P200/谷120/折版120
樋:超芯CP150/120Ⅰ
樋:超芯CP250/超芯CP300
樋:超芯CP500/谷230
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
適合サイズ
材種
適合メーカー
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50065507
AF86922120
樋:超芯CP150/120Ⅰ
貝:1.6×34mm、足:BT.W3/8mm
エスロン・パナソニック
オープン
¥
789
¥
868
(税込)
6日以内出荷
返品不可
50065534
AF86422200
樋:200Ⅰ
貝:2.0×47mm、足:BT.W3/8mm
パナソニック
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50067510
AD86322200
樋:旧P150/旧P200/谷120/折版120
貝:3.2×32mm、足:BT.W3/8mm
エスロン・タキロン
オープン
¥
829
¥
912
(税込)
30日以内出荷
返品不可
50068955
AF86342150
樋:超芯CP250/超芯CP300
貝:3.2×34mm、足:BT.W3/8mm
エスロン
オープン
¥
889
¥
978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50068964
AF86922150
樋:150Ⅰ・Ⅱ/折版150
貝:1.6×34mm、足:BT.W3/8mm
パナソニック・タキロン
オープン
¥
889
¥
978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50070240
AF86722200
樋:超芯CP500/谷230
貝:4.2×32mm、足:BT.W3/8mm
エスロン・パナソニック
オープン
¥
1,188
¥
1,307
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50070556
AH86322150
樋:折版150
貝:3.2×32mm、足:BT.W3/8mm
トヨ
オープン
¥
929
¥
1,022
(税込)
30日以内出荷
返品不可
50070565
AE86322150
樋:U150
貝:3.2×32mm、足:BT.W3/8mm
三菱
オープン
¥
929
¥
1,022
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください