オーティス
ステンレス W-20 平ツル首 5丁流
寸法L(mm)
180
適合サイズ
樋:PC50/PGR60
材種
貝:1.0×20mm、足:3.0×12mm
適合メーカー
パナソニック
内容量
1セット
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
表面仕上げ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50066225
AB3810034K
くろ
くろ
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50066234
AB3810034S
しんちゃ
しんちゃ
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください