オーティス
ステンレス バンド足 L足 5型 足幅25mm 電解なし
色
シルバー
材種
貝:3.0×25mm
表面仕上げ
SUS304素地
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50065760
AB7445060
60
オープン
¥
379
¥
417
(税込)
当日出荷
50065769
AB7445090
90
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50071649
AB7445070
70
オープン
¥
449
¥
494
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50071658
AB7445080
80
オープン
¥
449
¥
494
(税込)
6日以内出荷
返品不可
50071728
AB7445120
120
オープン
¥
709
¥
780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
50072550
AB7445100
100
オープン
¥
479
¥
527
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください