オーティス
ニュー連 自在菊水
寸法H(mm)
55~
115
色
シルバー
表面仕上げ
亜鉛メッキ
適合メーカー
パナソニック
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
適合サイズ
材種
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50069969
AF91115130
122
樋:前高130W
貝:2.7×19mm
オープン
¥
659
¥
725
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50071640
AF91515165
148
樋:前高165W
貝:4.2×19mm
オープン
¥
959
¥
1,055
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください