オーティス
ステンレス 外吊タイプ バネ式吊金具 150用
色
シルバー
寸法L(mm)
270
表面仕上げ
SUS304素地
適合メーカー
パナソニック
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合サイズ
材種
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50068456
AFS83312130
樋:前高130W
貝:2.0×37mm、足:BT.W3/8mm
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50068508
AFS83412200
樋:前高200W
貝:2.0×47mm、足:BT.W3/8mm
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50069619
AFS83312165
樋:前高165W
貝:2.0×37mm、足:BT.W3/8mm
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください