オーティス
這戸樋瓦棒用控金
色
シルバー
適合サイズ
樋:60
材種
貝:1.8×11mm、足:2.2×13mm
表面仕上げ
亜鉛メッキ
適合メーカー
パナソニック・トヨ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50071719
AA6348060
オープン
¥
449
¥
494
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください