ツメ付 地上横打 5丁流 (ステン爪) 1段

ツメ付 地上横打 5丁流  (ステン爪) 1段 - オーティスツメ付 地上横打 5丁流  (ステン爪) 1段 - オーティスツメ付 地上横打 5丁流  (ステン爪) 1段 - オーティスツメ付 地上横打 5丁流  (ステン爪) 1段 - オーティス
シルバー寸法L(mm)240材種貝:2.7×16mm、足:4.2×16mm表面仕上げ亜鉛メッキ内容量1セット(5個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50066015AA3987184樋:105
オープン
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
50066040AA3987185樋:120
オープン
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

雨どい」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする