オーティス
プラツカミ(足ステンレス)
寸法L(mm)
80
適合サイズ
樋:60
材種
貝:ASA樹脂、足:丸4.2mm
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
表面仕上げ
適合メーカー
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50072069
AC6799560S
しんちゃ
しんちゃ
エスロン・パナソニック・トヨ・タキロン・三菱
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
6日以内出荷
返品不可
50072078
AC6799560K
くろ
くろ
エスロン・パナソニック・トヨ・タキロン・三菱
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50072087
AC6799560P
パールグレー
パールグレー
エスロン・パナソニック・トヨ・タキロン・三菱
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50072096
AC6799560H
ミルクホワイト
ミルクホワイト
エスロン・パナソニック・トヨ・タキロン・三菱
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50072105
AC6799560A
あか
あか
エスロン・パナソニック・トヨ・タキロン・三菱
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50072114
AC6799560R
オークブラウン
オークブラウン
エスロン・パナソニック・トヨ
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50072130
AC6799560N
ねずみ
ねずみ
エスロン・パナソニック・トヨ・タキロン・三菱
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください