オーティス
ステンレス バンド足 たて付きL足(角波用)
色
シルバー
材種
貝:3.0×32mm、足:2.5×14.5mm
表面仕上げ
SUS304素地
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50066654
AB7758070
70
オープン
¥
779
¥
857
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50066670
AB7758080
80
オープン
¥
779
¥
857
(税込)
5日以内出荷
返品不可
50067580
AB7758090
90
オープン
¥
829
¥
912
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50069348
AB7758100
100
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
6日以内出荷
返品不可
50071807
AB7758060
60
オープン
¥
709
¥
780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください