オーティス
ステンレス バンド足 たて付きT足
色
シルバー
材種
貝:3.0×25mm、足:2.5×19mm
表面仕上げ
SUS304素地
内容量
1個
全7種類を絞り込む
寸法L(mm)
選択してください
50
60
70
80
90
100
120
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50067318
AB7245050
50
オープン
¥
559
¥
615
(税込)
当日出荷
50067844
AB7245060
60
オープン
¥
589
¥
648
(税込)
8日以内出荷
返品不可
50068614
AB7245080
80
オープン
¥
609
¥
670
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50069016
AB7245070
70
オープン
¥
639
¥
703
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50069314
AB7245120
120
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
50071037
AB7245090
90
オープン
¥
689
¥
758
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50071046
AB7245100
100
オープン
¥
689
¥
758
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください