オーティス
Sメッキ 固定吊正面打 上向
色
足くろ
適合サイズ
樋:117
材種
貝:1.0×27mm、足:4.2×16mm
表面仕上げ
貝:ステンレス、足:ZAMカラー
適合メーカー
トヨ
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
勾配
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50073645
AH28601171K
10
なし
オープン
¥
509
¥
560
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50073654
AH28601173K
30
なし
オープン
¥
509
¥
560
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50073670
AH28641173K
30
4寸
オープン
¥
509
¥
560
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください