オーティス
排管バンド足 溶接用
色
シルバー
材種
貝:4.2×32mm
表面仕上げ
亜鉛メッキ
内容量
1個
全6種類を絞り込む
寸法L(mm)
選択してください
100
120
150
200
250
300
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50066749
AA7793200
200
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50067099
AA7793300
300
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50069786
AA7793100
100
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50069795
AA7793120
120
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50069804
AA7793150
150
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50069935
AA7793250
250
オープン
¥
659
¥
725
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください